VVFケーブル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 芯数3 注文コード57039834 品番VVFケーブル3X1.6mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は芯数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。

芯数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
屋内電気工事
建設業・工事業

段ボール内に収まり梱包状態がよくキズも見受けられませんでした。
商品も近い製造年月なので、文句なしに収める事ができました。

対象商品:
57039807
2025-01-09
用途:
電気配線増設用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

可不可無く使用出来る。
欲を言うとダンボールでも良いので、巻きドラムに巻かれていると、ケーブルを引き出す時にばらけず、使用途中でもまとまりが良い

対象商品:
57039834
2024-07-30
用途:
メンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて、扱いやすいです。
あとは、経年劣化が、どのくらいか。

対象商品:
57039807
2025-03-14
用途:
仕事(電気配線工事)
I Kホームサービス 様 (建設業・工事業)

自分の確認ミスだが 100mではなくて、『50m』。
もうちょっと目立つように50mって記載して欲しいなぁ。
職人が、この写真を見たら100mって思っちゃうよ。安い!って思って飛び付いた自分がバカなのは分かるが、普通1巻って言ったら100mなんだから 50mなら大きく注意書きを記載して欲しい。
オレ以外にも同じトラップにかかった人がいるみたいだね、、、、

6人が参考にしています
対象商品:
65428668
2025-05-15
用途:
外構照明用配線

安価でコスパ良いです
後は耐久性が問題ないか、これから

対象商品:
65428668
2025-01-09
用途:
電気工事
FUKADA電設 様 (建設業・工事業)

確認不足でしたが、50メートルでした。
画像で判断した自分の失態でした

8人が参考にしています
対象商品:
65428668
2023-02-25
用途:
室外コンセントの増設
つしま歯科医院 様 (サービス業)

壁下を25m程這わせて室外コンセントの増設に使用しました。コ-ナ-の部分、段差のある部分、コ-ド全てを1号モ-ルで被覆する為コ-ドの柔軟性を気にしましたが非常に扱い易く作業がスムーズに出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする