※代表画像

EJ54D2B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 57041207 EJ54D2B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 57041207 EJ54D2B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 57041207 EJ54D2B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 57041207

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.0002(22)/0.001(52) ひょう量(g)22/52 注文コード57041207 品番EJ54D2B-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)
選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能
g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能
見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能
SUS304のステンレス製計量皿を使用

ひょう量(g)22/52 最小表示(g)0.0002(22)/0.001(52) 用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 付属品取扱説明書、ACアダプター、風防、カラット皿(黒)、一般校正証明書 仕様パーセント最小表示:0.01% 質量(kg)約1.02 種類電子天秤 電源ACアダプタ(TB-266またはTB-294)または単3形乾電池4個 温度範囲(℃)10〜30 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 本体質量(kg)約1.02 再現性0.0004g(22g)/0.001g(52g) 外形寸法D(mm)209 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)114 計数可能最小単重(g)0.0002 最大計数値(個)260000 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)50 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 電池寿命(時間)約70(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時) カラット(ct)ひょう量:110(22g)/260(52g)、最小表示:0.001(22g)/0.005(52g) 動作温湿度範囲10〜30℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.0006g(22g)/±0.001g(52g) パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.02 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) RoHS指令(10物質対応)対応 もんめ(mom)ひょう量:5.8667(22g)/13.8665(52g)、最小表示:0.0001(22g)/0.0005(52g) 校正分銅50g(出荷時設定) 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正 カラット(ひょう量)110(22g)/260(52g) カラット(最小表示)0.001(22g)/0.005(52g) もんめ(ひょう量)5.8667(22g)/13.8665(52g) もんめ(最小表示)0.0001(22g)/0.0005(52g)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

EJ-Bシリーズ / パーソナル電子天びん 0.2mg〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
試料の秤量に使用
国立大学法人宮崎大学 様 (教育・研究機関)

試料の秤量に使用しています。簡単に秤量でき、表示の数字が見やすいです。価格も手頃で使いやすいです。

対象商品:
49832082
2019-09-17
用途:
商品仕掛品の計量の使用

とても数字が見やすく、作業場所の移動に大変役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする