ARMO-Y ラバーポール(ポストコーン)用発光体 吾妻商会(AZUMA) 57041785 ARMO-Y ラバーポール(ポストコーン)用発光体 吾妻商会(AZUMA) 57041785 ARMO-Y ラバーポール(ポストコーン)用発光体 吾妻商会(AZUMA) 57041785 ARMO-Y ラバーポール(ポストコーン)用発光体 吾妻商会(AZUMA) 57041785

ラバーポール(ポストコーン)用発光体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色黄色 注文コード57041785 品番ARMO-Y
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は発光色3種類から選べます 他の種類を見る

ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。
夜間緑色LEDが点滅発光します。
取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。
充電終了後夜間に点滅発光を開始します。

用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。 仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m 材質発光部取付架台:樹脂製 寸法(Φmm)発光部:100 発光色黄色 動作時間夜間(日没〜日の出) LED使用数(個)6個 発光パターン点滅
注意
※ポール径80Φ専用です。
※ソーラー充電式の為、日陰になる箇所には設置しないでください。
※ラバーポール(ポストコーン)は含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする