※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-GS910/5E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57041828 品番2289R
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。

質量(g)420 ポート数5 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30 保管温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3713-22 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする