CentreCOM GS908S-TP V2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57041916 品番1921R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。
Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。
また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。
標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。

質量(g)480 ポート数8 適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37 保管温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3713-46 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする