※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-FS710/24

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57041986 品番3719R
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。
ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。

質量(kg)1.6 ポート数24 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×180×44 保管温湿度範囲温度:-25〜70℃、湿度:5〜95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-73 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする