※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-GS920/24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042013 品番3589R
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

AT-GS920/24は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。
ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。

質量(kg)2.1 ポート数24 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×210×44 保管温湿度範囲温度:-20〜70℃、湿度:5〜95%以結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする