※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMC100/SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042205 品番3572R
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。
小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。
また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。

仕様送信光レベル:-20〜-14dBm、受信光レベル:-32〜-3dBm 質量(g)120(本体)、70(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30〜70℃、湿度:5〜95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする