※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMC112

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042248 品番0416R
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。
2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。

仕様送信光レベル:-20〜-14dBm(62.5/125μm)、-23.5〜-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31〜0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3711-77 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離2km 許容損失(dB)11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする