曜日別特売
0020R MMC201A アライドテレシス 57042266

MMC201A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57042266品番0020R
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。
1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。

ポート数
1(RJ-45)
1(SCコネクタ)
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする