MMC201B

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042275 品番0021R
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,340
販売価格(税別)
179,400

本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。
1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。

仕様送信光レベル:-14.0〜-8.0dBm、受信光レベル:-30.0〜-8.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信) 保管温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離15km 許容損失(dB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする