仕様送信光レベル:-5.0〜-0dBm、受信光レベル:-31.0〜-3.0dBm
質量(g)100
ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)
適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4
波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)
保管温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)
伝送距離40km
許容損失(dB)26