曜日別特売
0125R AT-SPZX80 アライドテレシス 57042503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-SPZX80

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57042503品番0125R
参考基準価格(税別)¥528,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。
AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSXSPSX2SPLX10SPLX10/ISPLX40SPZX80SPZX120/Iなどがあります。

仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-22~0dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1550保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)0~70動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離80km許容損失(dB)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする