※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-SP10SR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042528 品番0766R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。
AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。

仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9〜-1dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-40〜85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー 動作温度(℃)0〜70 動作湿度(%)85以下(結露なきこと) 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR) 伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時) 許容損失(dB)2.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする