NO1563 タイヤドーリー 大橋産業(BAL) 57042589 NO1563 タイヤドーリー 大橋産業(BAL) 57042589 NO1563 タイヤドーリー 大橋産業(BAL) 57042589 NO1563 タイヤドーリー 大橋産業(BAL) 57042589 NO1563 タイヤドーリー 大橋産業(BAL) 57042589 NO1563 タイヤドーリー 大橋産業(BAL) 57042589

タイヤドーリー

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042589 品番NO1563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タイヤ交換や保管に便利!
作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。
ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。
タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途タイヤ交換や保管 仕様積載:タイヤ4本まで 材質PP タイプブラシ 耐荷重(kg)136 本体質量(kg)約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×115
注意
※製品本体以外の用途に使用しないでください。
※耐荷重以上の負荷をかけないでください。
※使用前はメーカーHPの取扱説明書「使用上の注意」を必ずご確認ください。
※ボルトが緩んでいないかの定期点検をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57042589
2023-09-04
用途:
スタッドレスタイヤ等の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

スタッドレス等の交換用タイヤの保管に購入しました。
長期保管になればこのタイプでないと、タイヤの変形リスクは防げないと思います。
床面に直置きではタイヤの跡がつきますし、移動させるのも大変です。
ただ、きれいに積み上げないと転倒の恐れもあるため注意が必要です。

対象商品:
57042589
2023-01-05
用途:
タイヤ交換、保管
学校法人松本歯科大学 様

直接地面に接しないこと、4本同時に楽に移動できる点は非常によいと思います。しかし変な積み方をすると倒れてしまうことがありました。

対象商品:
57042589
2021-06-01
用途:
倉庫内でのタイヤ保管と庫内移動
サービス業

コンテナードーリーも同時発注しましたが、キャスターが到着後に組み立てる必要があり、即使用ができなかった点は想定外でした。組み立てにも多少のコツと力作業が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする