日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57042616
品番
FMC-30ヨウ モニタ-レンズ PC
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。
汚れたレンズは簡単交換。
用途
冷却水の流れをひと目で目視確認
仕様
アクセサリ
材質
モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)
使用温度範囲(℃)
10〜80
適合流体
水
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。
商品説明動画
【日東工器】冷却水の流れをひと目で確認!フローモニター(レンズ交換タイプ)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった