曜日別特売
VJ20D フレキ用パッキン ダイコー 57042729

VJ20D フレキ用パッキン ダイコー 57042729
VJ20D フレキ用パッキン ダイコー 57042729

フレキ用パッキン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50枚)注文コード57042729品番VJ20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水栓補修用パッキン

内径(Φmm)16呼び径20外径(Φmm)24材質ノンアスベスト V6500厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57042713
2023-09-12
用途: 水栓の金属フレキ配管用
有限会社日本コントロールス・カンパニイ

ノンアスベストパッキンでメーカーは名前の知られた一流品です。性能は全く問題無く安心して使えます。価格も良心的で有難いです。 13mm、20mmの他に25mmも販売お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする