ダイコー
ダイコーの 水廻り部材
ダイコーの 水栓
ダイコーの 水栓部品
フレキ用ゴムパッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
57042738
品番
RE15D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
水栓補修用パッキン
内径(Φmm)
12
呼び径
13
外径(Φmm)
18.5
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
2.5