ダイコー
ダイコーの 水廻り部材
ダイコーの 水栓
ダイコーの 水栓部品
フレキ用ゴムパッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
57042747
品番
RE20D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
水栓補修用パッキン
内径(Φmm)
17
呼び径
20
外径(Φmm)
24
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
2.5