アイメディア
落下防止機能付ネックレスの留め具・2個セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57042957
品番
1009066
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットでネックレスの付け外しラクラク!ゴールドとシルバーの2カラーご用意しました。
セット内容
2個セット
材質
銅・亜鉛(ニッケルメッキ)、マグネット
色
シルバー
寸法(cm)
約直径0.6×3.5(1個あたり)
適合サイズ
お手持ちのアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下