サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角ビット/ボールポイントビット
ラインビット四角タイプ2本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
57044095
品番
LFW-3110
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
全長(mm)
110
先端サイズ
3
先端形状
四角
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭