BMC活性炭入りフィットマスク 30枚

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード57044777 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

やわらかノーズフィッター採用。
鼻の形にピッタリフィット!マスクの上部からの息漏れによるメガネのくもりを抑えます。
ガードステッチ加工。
マスクがより立体的になり、顔にピッタリフィット!
頬・顎に隙間なく装着。ウイルスや細菌・花粉などの侵入をカット。
活性炭フィルターを含む4層構造。
アンモニア・酢酸など、気になるニオイをしっかり吸収!
ふわふわ耳ひもで、つけ心地アップ!
長時間の装着でも耳が痛くなりにくく、快適に装着。耳ゴム幅5mmを採用。

形状プリーツ型 グレー 構造4層 サイズレギュラー ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 材質ポリプロピレン不織布・活性炭フィルター、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン・ワイヤー(ノーズフィッター) 寸法(縦×横)(mm)約95×175 機能防臭 対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57044777
2023-03-17
用途:
化学物質過敏症にも
農・林・水産業

化学物質過敏症で活性炭入りにマスクを色々使ってきました。活性炭入りマスクは値段も高く困っていたのですが、このマスクのコスパは最高だと思います。同時に花粉症対策にもなりとても助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
57044777
2021-08-12
用途:
外出の時
建設業・工事業

他のマスクに比べて、吸う空気がちょっと涼しいように思えたのですが、、、活性炭の効果なのか、気のせいなのか? 暑い中蒸れを感じずに呼吸できるのは、最高です。

4人が参考にしています
対象商品:
57044777
2021-05-14
用途:
JRや私鉄・地下鉄利用時、繁華街に行く場合
その他業種

活性炭により、マスク装着時には、通常の不織布マスクに比べて、においがなくなる。耳からほほにかけて、若干、マスクとの空きがあるが、その先がフィットしており、問題ないと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
57044777
2021-05-30
用途:
廃油漏洩現場での作業
ジオ・ウンヴェルト株式会社 様

耳に掛けるゴムの部分がもう少しソフト仕様だとありがたいのですが。

1人が参考にしています
2021-01-20
用途:
日常
医療・福祉・介護関連業

顔にフィットして眼鏡曇らない。フィットしていても不快感がほぼなし。普通サイズマスクは大きいけど、かと言って小さめ(女性用)はちょっと小さい。これはちょうどいい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする