画像準備中

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050 注文コード57046186 品番84PD
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合扉高さ・適合扉幅など5種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。
ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。

シルバー 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050 適合扉質量(kg)60〜85 タイプパラレル型 ストップストップなし ブラケットD型ブラケット 仕様左右勝手:兼用
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする