画像準備中

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57046396 品番 K1810PL
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ

仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 仕様1段付きアーム ブラケットL型ブラケット 適合扉高さ(mm)1800 ストップストップ付 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)15〜30
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする