画像準備中

ドアクローザー H8シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプスタンダード型 注文コード57046493 品番H8VC
参考基準価格(税別)¥159,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

専用本体により大型ドアを確実に閉鎖・安定した閉鎖速度の制御を実現しました。
ドアのサイズ・重量・環境に応じた最適な閉じ力が得られるトルク調整機能を標準装備しています。
トルク調整機能によりドアサイズDW1500mm〜2500mm(140〜350kg)まで幅広く対応できます。
船舶やトンネル等で使用することに対応するため、本体はアルマイト処理を施しアーム類にはステンレス素材を使用しました。

仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプスタンダード型 仕様1耐錆仕様 ブラケット- 適合扉高さ(mm)2700〜3500 ストップストップなし 適合扉幅(mm)1500〜2500 適合扉質量(kg)140〜350以下
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾・重量を優先してください。
※ストップ付きの設定はありません。
※90度制限の設定はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする