RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の 戸当り
床付け戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57046527
品番
RC-005A
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
床付け専用戸当り
仕上
黒ゴム
付属品
オールアンカーM10×60
種別
床付け用
材質
アルミニウム合金
取付方式
オールアンカー
アンカー穴(mm)
Φ10
本体長さ(mm)
45
穴径(mm)
Φ10.5
適合アンカー
M10