RC-005A 床付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046536 RC-005A 床付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046536

床付け戸当り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57046536 品番 RC-005A
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

床付け専用戸当り

仕上グレーゴム 付属品オールアンカーM10×60 種別床付け用 材質アルミニウム合金 取付方式オールアンカー アンカー穴(mm)Φ10 本体長さ(mm)45 穴径(mm)Φ10.5 適合アンカーM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする