RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の 戸当り
床付け戸当り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本体長さ(mm)
32
種別
床付け用
色
サチライトクロム
注文コード
57046554
品番
RC-007W
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
本体長さ・種別・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
床付け専用戸当り
色
サチライトクロム
仕上
黒ゴム
本体長さ(mm)
32
取付方式
木ネジ
適合アンカー
4.1mm(ネジサイズ)
アンカー穴(mm)
-
穴径(mm)
-
種別
床付け用
付属品
木ネジΦ4.1×32
材質
亜鉛ダイカスト合金