RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の 戸当り
床付け戸当り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本体長さ(mm)
42
種別
床付け用/OAフロア用
色
サチライトクロム
注文コード
57046606
品番
RC-008 OA
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
本体長さ・種別・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
床付け専用戸当り
色
サチライトクロム
仕上
黒ゴム
本体長さ(mm)
42
取付方式
アンカーボルト
適合アンカー
M12
アンカー穴(mm)
-
穴径(mm)
-
種別
床付け用/OAフロア用
付属品
OA用アンカーボルトセット
材質
亜鉛ダイカスト合金