RC-008A 床付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046615 RC-008A 床付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046615

床付け戸当り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体長さ(mm)52 種別床付け用 サチライトクロム 注文コード57046615 品番RC-008A
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は本体長さ・種別・色など17種類から選べます 他の種類を見る

床付け専用戸当り

サチライトクロム 仕上黒ゴム 本体長さ(mm)52 取付方式オールアンカー 適合アンカーM10 アンカー穴(mm)Φ10 穴径(mm)Φ10.5 種別床付け用 付属品オールアンカーM10×60 材質亜鉛ダイカスト合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
内部扉の戸当りとして
友伸建設株式会社 様

デザインより丈夫である事を重視していたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする