RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の 戸当り
巾木付け戸当り
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
本体長さ(mm)
83
仕上
黒ゴム
付属品
オールアンカーM10×60
注文コード
57046728
品番
RC-009A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
本体長さ・仕上・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
床付け専用戸当り
色
サチライトクロム
仕上
黒ゴム
本体長さ(mm)
83
取付方式
オールアンカー
適合アンカー
M10
アンカー穴(mm)
Φ10
穴径(mm)
Φ10.5
種別
巾木付け用
付属品
オールアンカーM10×60
材質
亜鉛ダイカスト合金