RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の 戸当り
巾木付け戸当り
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本体長さ(mm)
100
仕上
黒ゴム
付属品
オールアンカーM10×60
注文コード
57046746
品番
RC-009AL
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
本体長さ・仕上・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
床付け専用戸当り
色
サチライトクロム
仕上
黒ゴム
本体長さ(mm)
100
取付方式
オールアンカー
適合アンカー
M10
アンカー穴(mm)
Φ10
穴径(mm)
Φ10.5
種別
巾木付け用
付属品
オールアンカーM10×60
材質
亜鉛ダイカスト合金