画像準備中

引戸クローザ スライダーマン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57046886 品番 SLS-2KD60
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして
身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。

仕様左右勝手:- 質量(kg)適用ドア:60以下(2枚合計) 仕様1水平式 適合材木製建具用 扉開閉方式引分連動 ストップストップ付 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600〜1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする