画像準備中

ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップ付き)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 勝手左勝手 注文コード57047148 品番GCS-4V-L
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は勝手2種類から選べます 他の種類を見る

先進と洗練のジオプロシリーズ
「見せない」という究極のデザイン
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。

タイプ標準取付・逆取付兼用 勝手左勝手 適合扉高さ(mm)1800〜2400 ストップストップ付 適合扉幅(mm)800〜1050 適合扉質量(kg)15〜100 ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする