画像準備中

ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 勝手左勝手 注文コード57047184 品番GT-4V-L WH
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は勝手6種類から選べます 他の種類を見る

先進と洗練のジオプロシリーズ
フラットかつ恒久的な外観を演出
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計
ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。
さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。

タイプスタンダード型 勝手左勝手 適合扉高さ(mm)1800〜2400 ストップストップなし 適合扉幅(mm)800〜1050 適合扉質量(kg)15〜100
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする