画像準備中

ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57047428 品番 GD-4PV-L
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

先進と洗練のジオプロシリーズ
さまざまな空間に調和する美しいフォルム
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。
独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。
トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、
車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。

タイプパラレル型 ブラケット標準ブラケット 勝手左勝手 適合扉高さ(mm)1800〜2400 開き角度(度)- ストップストップなし 適合扉幅(mm)800〜1050 適合扉質量(kg)15〜85
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※ドアや壁、ドアクローザの破損防止のため、戸当りを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする