Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57047629 品番 JL-24-1M-N BS60
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

一般的な室内用レバーハンドルセットです。

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 ニッケル ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29〜45 バックセット(mm)B/S60

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする