GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57047638
品番
JL-24-1M-Br BS60
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
色
ブラウン
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29〜45
バックセット(mm)
B/S60
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった