曜日別特売
SPC-BK 本体のみ 物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研) 57047683

SPC-BK 本体のみ 物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研) 57047683
SPC-BK 本体のみ 物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研) 57047683

物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57047683品番SPC-BK 本体のみ
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。

付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト黒(ブラック)種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57047683
2021-07-13
用途: 部屋干し
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用してる物ですが、追加購入。
黒なので、天井の色に馴染み、違和感なく満足しております。
部屋干しの強い味方。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする