GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ハイス 片玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57047699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
付属品
取付ビス
仕様
片玉空錠
材質
ステンレス
色
ステンレス
仕上
ステンレスヘアライン
取手
握り玉
注意
※ラッチは付属しておりません。