GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 引き戸錠
両面サムターン錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57047708
品番
S-1N BS51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様
片面サムターン+片面サムターン
材質
亜鉛合金
色
ニッケル
仕様1
フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
B/S51
注意
※屋内専用となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57047708
S-1N BS51
19802466
S-1N B/S 51mm
両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)
GIKEN(川口技研)
1セット
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました