GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 引き戸錠
両面サムターン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57047717
品番
S-1MS BS51
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様
片面サムターン+片面サムターン
材質
亜鉛合金
色
塗装シルバー
仕様1
フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
B/S51
注意
※屋内専用となります。