Kレバーミニケース丸座表示錠

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57048015 品番 KLS32-4KM-MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。

材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 塗装シルバー 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー32 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28〜40 バックセット(mm)B/S51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
既設品との互換
製造業

既設でついているドアノブと互換があったので何も加工せずにすぐに取りつけられたので助かりました。
既設でついているレバーが気に入っていたのでセット品であればなお良かったと思います。

対象商品:
57048006
2024-05-30
用途:
入居者の退出時
不動産業

他社では、説明がいまいちで商品の特定ができなかったが、写真も鮮明で見やすく、交換に同等品は判断できた。交換もスムーズに行えた。

2023-06-11
用途:
取付簡単
snow inc 様 (運輸・通信業)

取り付けも簡単で鍵有りの扉にすることができる。別の部屋用にも買い増ししたい

対象商品:
57048024
2021-11-22
用途:
リフォーム時

表示錠でありながら肝心の赤青表示窓が極端に狭い(商品画像の通り申し訳程度)故
利用者の大半は使用中か否か視認出来ず錠の掛かったレバーをガタガタする毎日。
限られたスペースの中に色々仕込んだらこうなったというのは分かりますけども、
もうちょっとどうにかならんかったのかね?というのが正直なところ。
購入施工者としては100%予想通りの展開で購入前から分かっていたことではあります。
既製品のドアに付属のラッチ使用かつ無加工で付く標示錠の安価なレバーは殆ど選択肢がないので値段だけで決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする