Kレバーミニケース丸座表示錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57048146 品番 KLS43-4KM-MB
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。

材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 塗装ブラウン 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28〜40 バックセット(mm)B/S51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57048137
2022-04-05
用途:
トイレドアに取り付け
製造業

普通のレバーハンドルでした。穴あけ面倒だったが、上手く付けれました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする