GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建築用テープ
GIKEN(川口技研)の 敷居用テープ
敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57048189
品番
ホビン巻スベリ 18×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
長尺巻タイプの敷居すべりです。
色
2色木肌調
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
200
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
剥離紙
あり
主な用途
すべり助長用
型式
長尺型
仕様1
ひげ:あり
適合場所
屋内用
注意
※この製品は木製建具の敷居用です。アルミ製建具には適しておりません。
※木製敷居以外の金属・樹脂等に貼った場合の性能は保証しておりません。
※室内専用となります。
※材質や製法上の特性により、貼った後の温度変化等で多少の伸縮があります。