GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57048426
品番
LVS-4H15-N
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠
タイプ
H15角長座
適合扉厚(mm)
28〜40
仕様1
フロントプレート:角
色
ニッケル
バックセット(mm)
B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。