LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57048706 品番LVS-3ND-ZB
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ丸座:内締錠 適合扉厚(mm)28〜40 仕様LVSケース錠 仕様1フロントプレート:角 艶消しブラック バックセット(mm)B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする