LVSケーススクエア角座内締錠(ケースラッチ+SQ角座セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57048758 品番 LVS-3PSQJ-ZB
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様LVSケース錠 艶消しブラック タイプ角座:内締錠 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)33〜40 バックセット(mm)B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする