GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 引き戸錠
NK座取替用8STラッチセット小判座内締錠(チューブララッチ+UKT13座セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57048803
品番
8ST-3UKT13-N
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様
8STチューブラ錠
色
ニッケル
タイプ
小判座:内締錠
仕様1
フロントプレート:角
適合扉厚(mm)
28〜36
バックセット(mm)
B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。