ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57048907 品番H-65A-ZB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 寸法(mm)(角芯)7 艶消しブラック 種類ドアレバー
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
トイレのノブ交換
その他業種

角芯8mmを検索して、この商品を購入したが、届いたのものは角芯7mmでした。仕方なくもとの角芯8mmを削って購入した片方のレバーを取り付けました。角芯の明記があればと思います。それが残念でありません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
頂きました情報をもとに掲載情報について改善に努めてまいります。

2023-08-12
用途:
原状回復、レバーのみ交換
建設業・工事業

これと同じ形にみえる室内扉のレバーが傷だらけでしたので、交換をしました。ここではドアの厚みのみの仕様なので、川口技研のHPを調べて、これなら合いそうだと思いましたが、やはり実物をみないと、と不安でしたが…見事にサイズ色ともに全く同じもので、本当に良かったです。交換はもちろん簡単!これと同じレバーはよく見るので、どんどん交換を提案できます!ずっと取り扱ってください。

対象商品:
19806386
2021-01-14
用途:
リホームでドアの色をブラウンからホワイトのフィルムを張りました。
不動産業

簡単にドアノブのみの交換で済みました。追加で3組購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
19806386
2019-11-12
用途:
古くなったレバーの交換
卸売・小売業

古くなって、みすぼらしいレバーハンドルを
新しく交換しました。
扉がよみがえりました。
7ミリ角芯でピッタリ合いました。

3人が参考にしています
対象商品:
19806395
2019-12-22
用途:
ドアノブが汚れたときに交換
不動産業

安くドアノブが交換できて、大変助かります。
設置したときに、若干下に傾いたままの状態になることがあります。手で戻せば水平になるのですが、この点を改善していただけると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
19806404
2022-09-01
用途:
ドアの開閉
教育・研究機関

使用中のトイレドアのハンドルを交換しました。メッキが剥げてきたためですが、今回の商品が長持ちしてくれるのを期待しています。

対象商品:
19806386
2021-01-05
用途:
リフォーム
不動産業

ドアを白にした為ドアハンドルをシルバーに取り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする